3.3X40 クロメート LIVE ホソメスリムビス 大阪魂 55789767 3.3X40 クロメート LIVE ホソメスリムビス 大阪魂 55789767 3.3X40 クロメート LIVE ホソメスリムビス 大阪魂 55789767

クロメート LIVE ホソメスリムビス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1100個) 注文コード 55789767 品番 3.3X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,535
販売価格(税別)
5,032

建築造作用
細目スリムビス
特長
スリム形状の採用で、木材の端部付近への締結が可能
木割れを防止し、施工性を向上
頭部フレキにより相手材に対して沈み効果
施工上の注意点
ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。
施行条件に適した、ねじをご使用ください。
保護めがね・防じんマスクをご着用ください。
ビット・ソケットは、定期的に交換してください。

十字穴番号2番 ねじピッチ(mm)1.95 寸法d(mm)6 寸法L2(mm)26 先端形状とがり先(カット付) ねじ山粗め サイズ(d×L1)(mm)3.3×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする