10X260 クロメート パネリードX 大阪魂 55790616 10X260 クロメート パネリードX 大阪魂 55790616 10X260 クロメート パネリードX 大阪魂 55790616

クロメート パネリードX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25個) 注文コード 55790616 品番 10X260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,529
販売価格(税別)
69,572
長さ(mm)260 寸法L(mm)260 寸法d(mm)10 長さL(mm)260 呼び10 表面処理クロメート 寸法e(mm)13.1 頭部形状六角 付属ビットT-50 ねじ径d10 ソケットサイズ(mm)六角ソケット12.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする