4.8X38 SUS410 コース フラットモドトラス 大阪魂 55790790 4.8X38 SUS410 コース フラットモドトラス 大阪魂 55790790 4.8X38 SUS410 コース フラットモドトラス 大阪魂 55790790

SUS410 コース フラットモドトラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(15個) 注文コード 55790790 品番 4.8X38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズ4.8×38 寸法L(mm)38 寸法H(mm)2 寸法d(mm)4.8 寸法S(mm)全ねじ 仕上パシペート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする