大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
3カ-ユニ ヤマヒロ コース モドトラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(28個)
注文コード
55791350
品番
4.8X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
4.8×45
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
3
寸法d(mm)
4.8
寸法S(mm)
全ねじ