大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
クロメート バンノーネジ(Y)トクヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(4200個)
注文コード
55792400
品番
4.2X65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,212
販売価格(税別)
¥
52,920
バスケットに入れる
サイズ
4.2×65
寸法L(mm)
65
寸法d(mm)
8.2
寸法S(mm)
37
ねじ径d
4.2