4.5X75 クロメート バンノーネジ(Y)トクヨウ 大阪魂 55792409 4.5X75 クロメート バンノーネジ(Y)トクヨウ 大阪魂 55792409 4.5X75 クロメート バンノーネジ(Y)トクヨウ 大阪魂 55792409

クロメート バンノーネジ(Y)トクヨウ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3600個) 注文コード 55792409 品番 4.5X75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,029
販売価格(税別)
52,754
サイズ4.5×75 寸法L(mm)75 寸法d(mm)8.3 寸法S(mm)37 ねじ径d4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする