大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
クロメート バンノーネジ(Y)トクヨウ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(2100個)
注文コード
55792418
品番
4.5X90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥55,626
販売価格(税別)
¥
50,569
バスケットに入れる
サイズ
4.5×90
寸法L(mm)
90
寸法d(mm)
8.3
寸法S(mm)
47
ねじ径d
4.5