大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
シルバー ビスピタ ナベ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
34
入数
70
注文コード
55792585
品番
5X35X34(70P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,580
販売価格(税別)
¥
1,436
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・入数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
34
寸法d(mm)
10
寸法L2(mm)
34
入数
70
サイズ(d×L1)(mm)
5×35
下穴ドリル径(mm)
4.3〜4.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧