九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の タッピングねじ
九飛勢螺の トラスタッピンねじ
シルバー ピアスコンサラ(パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
55792856
品番
4X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,355
販売価格(税別)
¥
1,232
バスケットに入れる
サイズ
4×25
寸法L(mm)
25
ねじの種類
全ねじ
寸法D(Φmm)
4.3
寸法dk(Φmm)
7
下穴ドリル径(mm)
3.3-3.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧