シルバー ピアスコンサラ(パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(70個) 注文コード 55792899 品番 4X60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,379
販売価格(税別)
1,254
サイズ4×60 寸法L(mm)60 ねじの種類半ねじ 寸法D(Φmm)4.3 寸法dk(Φmm)7 下穴ドリル径(mm)3.3-3.5 ねじ部長さ(mm)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする