九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の タッピングねじ
九飛勢螺の トラスタッピンねじ
シルバー ピアスコンサラ(パック)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
55792987
品番
6X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,392
販売価格(税別)
¥
1,265
バスケットに入れる
サイズ
6×45
寸法L(mm)
45
ねじの種類
全ねじ
寸法D(Φmm)
6.4
寸法dk(Φmm)
12
下穴ドリル径(mm)
5.3-5.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧