シルバー ピアスコンサラ(パック)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(30個) 注文コード 55793005 品番 6X70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
サイズ6×70 寸法L(mm)70 ねじの種類半ねじ 寸法D(Φmm)6.4 寸法dk(Φmm)12 下穴ドリル径(mm)5.3-5.5 ねじ部長さ(mm)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする