8X110 クロメート パネリードS 大阪魂 55793075 8X110 クロメート パネリードS 大阪魂 55793075 8X110 クロメート パネリードS 大阪魂 55793075

クロメート パネリードS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55793075 品番 8X110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)110 寸法L(mm)110 寸法d(mm)8 呼び8 寸法S(mm)50 付属ビットT-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする