大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
クロメート パネリードS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55793100
品番
8X170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥842
販売価格(税別)
¥
765
バスケットに入れる
長さ(mm)
170
寸法L(mm)
170
寸法d(mm)
8
呼び
8
寸法S(mm)
70
付属ビット
T-40
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧