8X230 クロメート パネリードS 大阪魂 55793118 8X230 クロメート パネリードS 大阪魂 55793118 8X230 クロメート パネリードS 大阪魂 55793118

クロメート パネリードS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55793118 品番 8X230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,230
販売価格(税別)
1,118
長さ(mm)230 寸法L(mm)230 寸法d(mm)8 呼び8 寸法S(mm)100 付属ビットT-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする