大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
クロメート パネリードS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
55793170
品番
8X380
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,798
販売価格(税別)
¥
76,180
バスケットに入れる
長さ(mm)
380
寸法L(mm)
380
寸法d(mm)
8
呼び
8
寸法S(mm)
100
付属ビット
T-40
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧