NB51 3.8X51 3カユニクロ ノーブレイクビス 大阪魂 55793285 NB51 3.8X51 3カユニクロ ノーブレイクビス 大阪魂 55793285 NB51 3.8X51 3カユニクロ ノーブレイクビス 大阪魂 55793285

3カユニクロ ノーブレイクビス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(64個) 注文コード 55793285 品番 NB51 3.8X51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

ノーブレイクビス レギュラータイプ
品番:NB
木下地に対するマルチ万能ビス
特長
木材の端部に打ち込んでも木材が割れない
打込み中に木材のフシに当たっても止まらない
木材の年輪(木目)に沿うことなく真っすぐに打ち込める
木材を切削し割れを抑える
先端のねじ山形状で推進力を高める

十字穴番号2番 ねじピッチ(mm)2.5 寸法d(mm)7.0〜7.5 寸法L2(mm)30 先端形状特殊形状 ねじ山粗め サイズ(d×L1)(mm)3.8×51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする