大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
クロメート キワレカイショウビスミヤビ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(59個)
注文コード
55793827
品番
3.8X40X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
3.8×40
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
7.3
寸法d1(mm)
2.72
寸法d2(mm)
3.8