3.8X50X30 クロメート キワレカイショウビスミヤビ 大阪魂 55793836 3.8X50X30 クロメート キワレカイショウビスミヤビ 大阪魂 55793836 3.8X50X30 クロメート キワレカイショウビスミヤビ 大阪魂 55793836

クロメート キワレカイショウビスミヤビ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(45個) 注文コード 55793836 品番 3.8X50X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズ3.8×50 寸法L(mm)30 寸法d(mm)7.3 寸法d1(mm)2.72 寸法d2(mm)3.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする