大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
クロメート キワレカイショウビスミヤビ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(80個)
注文コード
55793870
品番
4.5X90X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,934
販売価格(税別)
¥
2,667
バスケットに入れる
サイズ
4.5×90
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
7.8
寸法d1(mm)
3.3
寸法d2(mm)
4.5