大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
ユニクロ コース(トクヨウバコ(ゼン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(11400個)
注文コード
55793888
品番
3.8X28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,368
販売価格(税別)
¥
28,516
バスケットに入れる
十字穴番号
2番
ねじピッチ(mm)
2.54
寸法d(mm)
8
寸法L2(mm)
23
先端形状
とがり先
ねじ山
粗め
サイズ(d×L1)(mm)
3.8×28