3.8X41 ユニクロ コース(トクヨウバコ(ゼン 大阪魂 55793915 3.8X41 ユニクロ コース(トクヨウバコ(ゼン 大阪魂 55793915 3.8X41 ユニクロ コース(トクヨウバコ(ゼン 大阪魂 55793915

ユニクロ コース(トクヨウバコ(ゼン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(8400個) 注文コード 55793915 品番 3.8X41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,084
販売価格(税別)
29,167
十字穴番号2番 ねじピッチ(mm)2.54 寸法d(mm)8 寸法L2(mm)36 先端形状とがり先 ねじ山粗め サイズ(d×L1)(mm)3.8×41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする