RT-428(75P シルバー ヘンシンプラグ(トラス 大阪魂 55794071 RT-428(75P シルバー ヘンシンプラグ(トラス 大阪魂 55794071 RT-428(75P シルバー ヘンシンプラグ(トラス 大阪魂 55794071

シルバー ヘンシンプラグ(トラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55794071 品番 RT-428(75P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,134
販売価格(税別)
2,849

偏芯プラグ トラス頭
<用途>
中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用
<特長>
プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止
ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感
中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮

下穴径(Φmm)4 ねじ長さ(mm)28 外径(Φmm)4 頭部形状トラス 材質(プラグ)ナイロン 入数75 下穴深さ(mm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする