大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
ユニクロ コース(トクヨウバコ(ハン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
55794141
品番
4.5X90X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,139
販売価格(税別)
¥
3,763
バスケットに入れる
十字穴番号
2番
ねじピッチ(mm)
2.82
寸法d(mm)
8.4
寸法L2(mm)
60
先端形状
とがり先
ねじ山
粗め
サイズ(d×L1)(mm)
4.5×90