NCB25 4.8X25 3カ-ユニ ノンヘッドコース ヤマヒロ 55794290 NCB25 4.8X25 3カ-ユニ ノンヘッドコース ヤマヒロ 55794290 NCB25 4.8X25 3カ-ユニ ノンヘッドコース ヤマヒロ 55794290

3カ-ユニ ノンヘッドコース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(42個) 注文コード 55794290 品番 NCB25 4.8X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズ4.8×25 寸法L(mm)25 寸法H(mm)0.9 寸法d(mm)4.8 寸法S(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする