ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの 細ビス
3カ-ユニ ノンヘッドコース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(23個)
注文コード
55794308
品番
NCB45 4.8X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
4.8×45
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
0.9
寸法d(mm)
4.8
寸法S(mm)
42