大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
Yステンコト ALCOK(エルコック) フレキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(12個)
注文コード
55794597
品番
5.3X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
5.3×60
寸法L(mm)
60
寸法d(mm)
8.5
寸法S(mm)
全ねじ
寸法d1(mm)
3.8
寸法d2(mm)
5.3
ピッチ/山数
8山