5.3X75 Yステンコト ALCOK(エルコック) フレキ 大阪魂 55794606 5.3X75 Yステンコト ALCOK(エルコック) フレキ 大阪魂 55794606 5.3X75 Yステンコト ALCOK(エルコック) フレキ 大阪魂 55794606

Yステンコト ALCOK(エルコック) フレキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 55794606 品番 5.3X75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズ5.3×75 寸法L(mm)75 寸法d(mm)8.5 寸法S(mm)全ねじ 寸法d1(mm)3.8 寸法d2(mm)5.3 ピッチ/山数8山

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする