ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの 細ビス
カラー ヤマヒロ ラッパ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(111個)
注文コード
55794640
品番
K1C 3.5X22 D8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
3.5×22
寸法L(mm)
22
寸法H(mm)
4.5
寸法d(mm)
8
寸法S(mm)
全ねじ
寸法P(mm)
1.5
ねじの呼びd
3.5