S32C 3.5X32 D8 カラー ヤマヒロ ラッパ ヤマヒロ 55794658 S32C 3.5X32 D8 カラー ヤマヒロ ラッパ ヤマヒロ 55794658 S32C 3.5X32 D8 カラー ヤマヒロ ラッパ ヤマヒロ 55794658

カラー ヤマヒロ ラッパ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(66個) 注文コード 55794658 品番 S32C 3.5X32 D8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズ3.5×32 寸法L(mm)32 寸法H(mm)4.5 寸法d(mm)8 寸法S(mm)全ねじ 寸法P(mm)1.5 ねじの呼びd3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする