4.2X75 クロメート (+)ローレットコース フレキ 大阪魂 55794755 4.2X75 クロメート (+)ローレットコース フレキ 大阪魂 55794755 4.2X75 クロメート (+)ローレットコース フレキ 大阪魂 55794755

クロメート (+)ローレットコース フレキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(34個) 注文コード 55794755 品番 4.2X75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

木用ネジのスタンダード ネジ山のピッチが大きく、山径と谷径の差も大きいので、釘の5倍の保持力があります。
木ねじに比べ先端が鋭く、焼き入れ処理をしていますので、電動工具の使用に向いています。
硬質木用に、頭部外周に座ぐり刃をほどこしたフレキ頭もあります。

寸法d(mm)11 寸法A(mm)25 寸法F(mm)3 寸法S(mm)38 寸法e(mm)11 寸法B(mm)4 寸法C(mm)3 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4.2×75 寸法dk(mm)8.3〜8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする