4X32 シルバー ビスコン(+)ナベ 大阪魂 55794789 4X32 シルバー ビスコン(+)ナベ 大阪魂 55794789 4X32 シルバー ビスコン(+)ナベ 大阪魂 55794789

シルバー ビスコン(+)ナベ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 55794789 品番 4X32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズ4×32 寸法L(mm)32 寸法H(mm)2.9 寸法d(mm)8 ドリル径(Φmm)3.4〜3.5 寸法S(mm)全ねじ 寸法P(mm)1.5 ねじの呼びd4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする