4X38 シルバー ラブコン(+)サラ(トクヨウ 大阪魂 55794850 4X38 シルバー ラブコン(+)サラ(トクヨウ 大阪魂 55794850 4X38 シルバー ラブコン(+)サラ(トクヨウ 大阪魂 55794850

シルバー ラブコン(+)サラ(トクヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(350個) 注文コード 55794850 品番 4X38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,020
販売価格(税別)
2,745
十字穴番号2番 ねじピッチ(mm)2.82 寸法d(mm)7 寸法L2(mm)35 先端形状とがり先 ねじ山高低山 サイズ(d×L1)(mm)4×38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする