大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
シルバー ラブコン(+)サラ(トクヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(180個)
注文コード
55794859
品番
5X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,958
販売価格(税別)
¥
2,689
バスケットに入れる
十字穴番号
2番
ねじピッチ(mm)
3.17
寸法d(mm)
10
寸法L2(mm)
40
先端形状
とがり先
ねじ山
高低山
サイズ(d×L1)(mm)
5×45
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧