大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベタッピンねじ
シルバー ラブコン(+)ナベ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(43個)
注文コード
55794895
品番
4X38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
4.0×38
寸法L(mm)
38
寸法d(mm)
4.2
ドリル径(Φmm)
3.4
寸法S(mm)
全ねじ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧