MNP-16NI 2.1X16(450 ニッケル ミニビス 大阪魂 55794981 MNP-16NI 2.1X16(450 ニッケル ミニビス 大阪魂 55794981 MNP-16NI 2.1X16(450 ニッケル ミニビス 大阪魂 55794981

ニッケル ミニビス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55794981 品番 MNP-16NI 2.1X16(450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,367
販売価格(税別)
2,152
サイズ2.1×16 寸法L(mm)16 寸法d(mm)2.1 寸法S(mm)9 入数450 メッキニッケルメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする