※寸法図

5.2X120X65 GB SUS410 (+)コースラッパ 大阪魂 55795525 5.2X120X65 GB SUS410 (+)コースラッパ 大阪魂 55795525

GB SUS410 (+)コースラッパ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(120個) ねじ径d5.2 注文コード55795525 品番5.2X120X65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,196
販売価格(税別)
11,996
この商品はねじ径d・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

木用ネジのスタンダード ネジ山のピッチが大きく、山径と谷径の差も大きいので、釘の5倍の保持力があります。
木ねじに比べ先端が鋭く、焼き入れ処理をしていますので、電動工具の使用に向いています。
硬質木用に、頭部外周に座ぐり刃をほどこしたフレキ頭もあります。

長さ(mm)120 寸法L(mm)120 寸法d(mm)9 寸法S(mm)65 ねじ径d5.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする