※寸法図

3.8X25 ユニクロ LIVE コーススレッド 大阪魂 55795805 3.8X25 ユニクロ LIVE コーススレッド 大阪魂 55795805

ユニクロ LIVE コーススレッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 55795805 品番 3.8X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,388
販売価格(税別)
3,080

建築造作用
コーススレッドラッパ
特長
引抜き強度は釘の5倍以上で安心と安全の提供
高いねじ山でピッチが粗いため釘施工の問題点を全て解消
施工上の注意点
ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。
施行条件に適した、ねじをご使用ください。
保護めがね・防じんマスクをご着用ください。
ビット・ソケットは、定期的に交換してください。

十字穴番号2番 寸法d(mm)8 寸法L2(mm)20 先端形状とがり先 ねじピッチp(mm)2.54 ねじ山粗め サイズ(d×L1)(mm)3.8×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする