※寸法図

2.6X27 クロメート ゴクホソD4.2ビ(ナシ24 大阪魂 55796505 2.6X27 クロメート ゴクホソD4.2ビ(ナシ24 大阪魂 55796505

クロメート ゴクホソD4.2ビ(ナシ24

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(417個) 注文コード 55796505 品番 2.6X27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,171
販売価格(税別)
2,883
長さ(mm)27 寸法L(mm)27 寸法d(mm)2.6 呼び2.6 寸法S(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする