※寸法図

N4N57 3カ-W ダイナボルト 大阪魂 55796591 N4N57 3カ-W ダイナボルト 大阪魂 55796591

3カ-W ダイナボルト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25個) 注文コード 55796591 品番 N4N57
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,166
販売価格(税別)
11,060

コンクリート用 金属拡張型テーパーボルト式アンカー
*特長*
打撃不要の締め付けタイプ
仕上材、取付物、ボルトねじ部へのダメージリスクが大幅に軽減
取付物の上から穿孔、位置ずれ無し
締め付けトルク値で施工管理が可能
*用途*
電機設備
機械設備
ラック、フェンス
自動販売機
配管ブラケット
*施工手順*
1.所定の径で穴あけ
2.孔内の切粉を排出(ブロアー、集塵機等にて)
3.取付物の上からダイナボルトを挿入
4.所定のトルク値でナットを締め付け
(※取付物の上から穴あけする場合のドリルマーキング位置=首下長+10mm)

規格ユニファイねじ:3/8" ドリル径(Φmm)13.5 外径(Φmm)12.7 首下長(mm)57 埋め込み深さ(mm)38 締付トルク(N・m)38 最大取付物厚さ(mm)19 ナット二面幅(mm)9/16"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする