※寸法図

6X35 SG SUS430 JPFアリンコ(トラス 大阪魂 55796679 6X35 SG SUS430 JPFアリンコ(トラス 大阪魂 55796679

SG SUS430 JPFアリンコ(トラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(400個) 注文コード 55796679 品番 6X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,552
販売価格(税別)
16,865

ALC用ねじ固定式アンカー
特長
下穴不要!
錆に強い『サスガード(SG)』処理済※サスガードSGとは、ステンレス素材の表面そのものを改質して耐食性を飛躍的に向上させる特殊技術です。
食い込み抜群の特殊先端
高強度を発揮する特殊ねじ
使用用途
縦樋バンドの固定
サドルバンド
照明機器
チャンネルダクター
吊り子 など・・・

長さ(mm)35 寸法L(mm)35 寸法d(mm)12 寸法L2(mm)33 引張強度(kN)埋込み深さ30mm:0.7〜1.1、埋込み深さ40mm:0.9〜1.4 ねじ径d6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする