※寸法図
ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの 細ビス
3カ-ユニ ノンヘッドトルネードハイロー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(38個)
注文コード
55796941
品番
5X19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
5×19
寸法L(mm)
19
寸法H(mm)
0.9
寸法d(mm)
5.1
適合板厚(mm)
1.4まで
寸法S(mm)
全ねじ
寸法P(mm)
1.6