※寸法図

5X32 3カ-ユニ ノンヘッドトルネードハイロー ヤマヒロ 55796959 5X32 3カ-ユニ ノンヘッドトルネードハイロー ヤマヒロ 55796959

3カ-ユニ ノンヘッドトルネードハイロー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(30個) 注文コード 55796959 品番 5X32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズ5×32 寸法L(mm)32 寸法H(mm)0.9 寸法d(mm)5.1 適合板厚(mm)1.4まで 寸法S(mm)全ねじ 寸法P(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする