曜日別特売
6X75 クロメート フックBTセット(クロオオナミ 大阪魂 55797318

※寸法図

6X75 クロメート フックBTセット(クロオオナミ 大阪魂 55797318
6X75 クロメート フックBTセット(クロオオナミ 大阪魂 55797318

クロメート フックBTセット(クロオオナミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)長さ(mm)75注文コード55797318品番6X75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
セット内容フックボルト 1本/RW(亀座金) 6.5×30×1.2 1枚/六角ナット2種 M6(平径10) 1個/黒フェルト 1/4×27 1枚長さ(mm)75呼び6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする