※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
クロメート チュウホソDAビス(トクヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(5210個)
注文コード
55799540
品番
4X37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,444
販売価格(税別)
¥
34,040
バスケットに入れる
長さ(mm)
37
寸法L(mm)
37
寸法d(mm)
4
呼び
4
寸法S(mm)
25