※寸法図

5X60(48イリ ステンコートAXマルチビスナベ(ALC 大阪魂 55799671 5X60(48イリ ステンコートAXマルチビスナベ(ALC 大阪魂 55799671

ステンコートAXマルチビスナベ(ALC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)60 入数48 注文コード55799671 品番5X60(48イリ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,043
販売価格(税別)
6,403
この商品は長さ・入数など8種類から選べます 他の種類を見る
付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110) 長さ(mm)60 寸法L(mm)60 寸法H(mm)3.5 呼び5 寸法D(Φmm)9 ピッチ(山数/inch)8山 ビットNoSQ No.2 入数48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする