※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ステンコートAXマルチビスナベ(ALC
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
75
入数
40
注文コード
55799680
品番
5X75(40イリ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,043
販売価格(税別)
¥
6,403
バスケットに入れる
この商品は
長さ・入数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)
長さ(mm)
75
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
3.5
呼び
5
寸法D(Φmm)
9
ピッチ(山数/inch)
8山
ビットNo
SQ No.2
入数
40