※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
SUS410 ファムコン(-)HEX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(12個)
注文コード
55800109
品番
5X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
下穴径(Φmm)
4.3
寸法S(mm)
7
寸法B(mm)
全ねじ
寸法k(mm)
3.5
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
5×45
寸法dc(mm)
9.2