※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
3カ-ユニ ヤマヒロ コース フレキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(92個)
注文コード
55800425
品番
W25F 4.2X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
4.2×25
ピッチ(mm)
2.8
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
2.7
寸法d(mm)
7
寸法S(mm)
全ねじ
仕上
三価ユニクロ
ねじの呼びd
4.2