※寸法図

3.8X51X45 3カ-ユニカクスタッチ(HLF) ヤマヒロ 55800459 3.8X51X45 3カ-ユニカクスタッチ(HLF) ヤマヒロ 55800459

3カ-ユニカクスタッチ(HLF)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(46個) 注文コード 55800459 品番 3.8X51X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズ3.8×51 寸法L(mm)51 寸法H(mm)0.5 寸法d(mm)3.8 寸法S(mm)45 寸法P(mm)1.4 スタッド幅20、または25の角スタッドに使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする